曜日別特売
CB-A-AMP 網焼きプレート イワタニ 71241985

網焼きプレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード71241985品番CB-A-AMP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

カセットコンロで使う専用「網焼きプレート」。ご家庭の卓上で、あぶり焼きや網焼きメニューが手軽に楽しめます。
炎で焼くのではなく、輻射板を使って輻射熱を焼き面に放出して焼く方式なので、七輪で焼くようにこんがりと仕上がります。

付属品焼網2枚材質水受皿/スチール(ホーロー加工)、焼網/スチール(クロムメッキ加工)、輻射板/スチール(ホーロー加工)形状直径(Φmm)(焼網)250質量(g)約940寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)290×66
注意
※イワタニ カセットフー専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71241985
2024-04-15
用途: 室内での網焼き
農・林・水産業

イワタニのカセットコンロに裏面の凹みがジャストフィットで安定して使えます。
煙はそこそこ出るので覚悟が必要ですが、簡単にバーベキューができるという感じなので屋外での使用もありかも知れません。

2024-06-09
用途: 家庭で焼き鳥
石川鉄工所

焼き鳥をしたくて購入しましたが、網がドーム状になっているので転がって焼けない。
焼肉以外には使えません。
焼き鳥やその他網焼きは炉端網焼き機を買った方が損しません。

対象商品 : 71241985
2023-01-04
用途: 餅を焼く

カセットコンロで餅を焼くため購入。ゆっくり見ながら焼けるのでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする