CS-ATL8-01 クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2 コガネイ 71242133

クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
管接続口径R1/8
内容量1袋(10個)注文コード71242133品番CS-ATL8-01
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。クリーンルーム対応形 クイック継手

形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R管接続口径R1/8ねじ規格インチサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする