コガネイ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
管接続口径
R3/8・R1/2
R1/8
R1/4
R1/2
R3/8・R1/2
M5×0.8
ねじの種類
(めねじ)M
R
(めねじ)M
形状
違径延長ソケット
延長ブッシュ
違径延長ソケット
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
71242465
品番
CS-BBD04-03
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状
違径延長ソケット
使用流体
圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
ねじの種類
(めねじ)M
管接続口径
R3/8・R1/2
使用温度範囲(℃)
0~60
ねじ規格
ミリサイズ