曜日別特売
CS-BBM5-M5 クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイ 71242474

クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径M5×0.8
ねじの種類R
形状延長ブッシュ
内容量1袋(10個)注文コード71242474品番CS-BBM5-M5
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手

形状延長ブッシュ使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類R管接続口径M5×0.8使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする