※着用例

- 3層プリーツマスク 高性能 50枚入 モノタロウ 71242667 - 3層プリーツマスク 高性能 50枚入 モノタロウ 71242667 - 3層プリーツマスク 高性能 50枚入 モノタロウ 71242667 - 3層プリーツマスク 高性能 50枚入 モノタロウ 71242667 - 3層プリーツマスク 高性能 50枚入 モノタロウ 71242667

3層プリーツマスク 高性能 50枚入

(63件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード71242667 品番-
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。
適合番号G42112016(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上の高性能な3層プリーツタイプです。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 寸法(縦×横)(mm)約95×175 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつう タイプゴム/平ゴム 認定番号G42112016 適合JIS規格JIS T9001一般用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が
悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
※ノーズワイヤーを上にして着用してください。マスクを広げた際に、中央のプリーツがオメガ(Ω)のように山なりになる方が表面です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
花粉症防止
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで色々使ってきました。ちょっと高価なマスクと思いましたが使ってみると負荷が少なく症状も楽になったいい商品です

2025-11-17
用途:
職場、公共交通機関利用の際に使用
農・林・水産業

他のマスクに比べて呼吸の抵抗感が無く、着用が楽な気がします。
コロナ渦以来、職場でも交通機関でも着用を心がけており、
それまでは年に1回程度は風邪をひいていたのが、全くひかなくなった。
3年前からはインフルエンザの予防接種もやめています。
正直、マスクがこれほど効果のあるものとは思っていなかった。
手洗いの頻度も上げているので、そっちの効果かもしれませんが。

1人が参考にしています
2025-10-31
用途:
日常使い
製造業

職場で、他の製品を使うことがあってもこれが一番着け心地がいいということで、なくてはならない製品となっています。
今後も製造の継続をよろしくお願いします。

2025-09-09
用途:
食品を扱うとき

丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様なので長時間使用でも大丈夫です。
3層プリーツですが息苦しくなくて助かります。

2025-11-20
用途:
感染予防

感染予防と、お客様訪問時に必須な場合に備えて事務所に常備しています。
コスパはいいと思います。

2025-07-08
用途:
買い物時等の人混みに行くとき用に
農・林・水産業

いつも表裏で迷います。
>中央のプリーツがオメガ(Ω)のように山なりに
は成っていない一方向重なりなので。
他のメーカーのロゴ様に何か印があれば迷わないのですが。

対象商品:
71242667
2025-11-22
用途:
通勤時
サービス業

しっかりとした作りでgood!値段も安く最高です。

2025-03-07
用途:
日常使い

毎日使ってずっとリピートしています。
無臭だし、着け心地も良好。
ゴムのテンションも良い。
もしかしたらフィルターがしっかりしている分、
呼吸に影響あるかもだけど慣れているので気にならない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする