- 3層マスク 立体型 モノタロウ 71242676 - 3層マスク 立体型 モノタロウ 71242676 - 3層マスク 立体型 モノタロウ 71242676 - 3層マスク 立体型 モノタロウ 71242676 - 3層マスク 立体型 モノタロウ 71242676 - 3層マスク 立体型 モノタロウ 71242676

3層マスク 立体型

(23件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード71242676 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

「JIS T9001適合審査合格品」の立体型タイプの3層構造マスクです。適合番号G42112013(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
立体形状なので口周りに空間ができることで、通常のプリーツマスクよりも快適感が味わえます。
耳掛け部分も従来のひもタイプでなく、一体型タイプなので耳にもやさしい作りになっています。

形状立体型 ホワイト 構造3層 寸法(縦×横)(mm)(折りたたみ時)約137×184 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 用途食品工場など衛生管理が必要な環境 種別簡易マスク 材質ポリプロピレン(不織布) 認定番号G42112013 細菌ろ過効率(BFE)99%以上
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は使い捨て商品です。水洗い等による再使用はしないでください。
※本製品は防塵/防毒マスクではありません。有毒なガス、粉塵、蒸気が発生する場所や酸素濃度が低い場所では使用できません。
※使用前に本体に異常(変形、破損、穴あき等)がある場合は使用しないでください。
※労働安全衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
71242676 - 77189124 MR7063 3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入 モノタロウ 3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入 モノタロウ 1箱(30枚) 449 税込494 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

耳が痛くならないマスクです。コロナの時は大変使いました。

対象商品:
71242676
2024-04-04
用途:
製造業での作業時
製造業

顔にフィットして息苦しくもなく、跡も顔に残らずいいです。

対象商品:
71242676
2024-03-20
用途:
花粉症対策やインフルエンザ感染予防のため、外出時にいつも使用している。

立体型で口の周りにゆとりがあり、薄くて柔らかい素材なので着用時に息苦しくなくて良い。また耳に長時間かけていても、耳が痛くならない。

対象商品:
71242676
2024-01-30
用途:
日常
サービス業

形はとても大きいです。しかし鼻の部分も尖っておらず跡になることもなくとても良いです。

対象商品:
71242676
2023-10-25
用途:
通院

鼻に直接触れないので快適。耳に当たる部分もソフト。

対象商品:
71242676
2023-10-03
用途:
インフルエンザが流行し始めるので支給する。
株式会社高野塗装店 様

着け心地が良く、ソフトな感じで着けていて気にならないと思います。

対象商品:
71242676
2024-05-25
用途:
外出時
その他業種

コストパフォーマンスが高い 品質的にも問題なく今後も利用したい

対象商品:
71242676
2023-06-05
用途:
混雑めの外出の際に
サービス業

少し蒸れやすいですが、息がしやすいです。メリハリがない顔なので、普通のタイプだと息苦しくなりやすいのですが、こちらは3Dのため、空間ができるので息苦しさが軽減されます。少し柔らかめの素材なので、耳が痛くなりづらい分、ちぎれやすいようです。畳んだ時もコンパクトなので、無印のEVAケースに入れて持ち歩いています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする