出光興産
出光興産の グリース
出光興産の 極圧グリース
ダフニーグリース
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(400g×20本)
注文コード
71244259
品番
MP-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-20〜120
ちょう度
370
滴点(℃)
206
混和ちょう度
361
増ちょう剤
リチウム
基油
鉱油
動粘度(mm
2
/s)
150
離油度(%)
9.4
蒸発量(%)
0.2
色調
淡褐色
危険物の類別
非危険物
特性
極圧、耐水、せん断安定性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2023年10月1日より新パッケージに順次切り替わります。パッケージは指定できませんのであらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1以上のご注文
お送りできません