エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone13 mini ケース カバー ハイブリッドケース ストラップホール付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71245765
品番
PM-A21AHVCKBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
端末のデザインを損なわず、最もシンプルなスタイルで衝撃から守るiPhone13 mini用ハイブリッドケースです。
対応機種
iPhone13 mini
タイプ
ケース型
色
ブラック
特性
ストラップホール付
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1