iPhone13 ケース カバー 手帳 フラップ レザー 耐衝撃 マグネット ステッチ ストラップホール付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71249335 品番PM-A21BPLFYBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのiPhone13用ソフトレザーケース(手帳型)です。

対応機種iPhone13 タイプ手帳 ブラック 特性ストラップホール付・マグネット付・耐衝撃 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン) セット内容ケース本体×1 アズワン品番65-0591-09

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71249344
2023-05-01
用途:
以前のものから取り替えました
その他業種

以前のものはストラップ部分など細かい部分が千切れていったため、至急に購入しました。
長持ちしてくれそうなので、とても満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする