曜日別特売
T200-PM100JB-M5X050 P1PM CoroTap(R) 200 スパイラルポイント付きタップ工具 サンドビック 71252808

CoroTap(R) 200 スパイラルポイント付きタップ工具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ねじ径M5ピッチ(mm)0.5注文コード71252808品番T200-PM100JB-M5X050 P1PM
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ISO13399に対応したタップです。
コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。
折損を回避します。

適合被削材種P:鋼ねじ径M5ピッチ(mm)0.5機能長さ(mm)52使用可能長さ(mm)25接続径5.5溝数3材質/仕上PVDコーティング

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする