サンドビック
CoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M8×1
注文コード
71253115
品番
T300-PM101JB-M8×100 P1PM
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ISO13399に対応したタップです。
コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。
折損を回避します。
呼び寸法
M8×1
ねじ長さ(mm)
12
シャンク径(mm)
6.2
溝数
3
材質
粉末ハイス_HSS-E-PM
表面処理
TiAlNコーティング
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1
適合被削材種
P:鋼
接続径
6.2
使用可能長さ(mm)
37
機能長さ(mm)
70
突き出しセンタ有無
無