曜日別特売
CS-MF600-03-F1 クリーン機器マルチシリーズミストフィルタ コガネイ 71253866

クリーン機器マルチシリーズミストフィルタ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個管接続口径3/8取付方式ブラケットなし注文コード71253866品番CS-MF600-03-F1
参考基準価格(税別)¥20,140販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。

管接続口径3/8ねじの種類Rcろ過度(μm)0.3取付方式ブラケットなし使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする