岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の メタルソー
切断用メタルソー(ホモ処理品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さT(mm)
2.5
穴径d1(Φmm)
40
刃径D(Φmm)
300
注文コード
71257209
品番
CMS18【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,900
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
厚さT・穴径d1・刃径D
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
刃径D(Φmm)
300
穴径d1(Φmm)
40
厚さT(mm)
2.5
ピンホール(d3×d2×個数)
63×11×4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
ホモ処理
注意
※品番末尾に「P○○」の記載がないものは刃がありません。お客様ご自身で加工が必要となります。