コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの ガイド付シリンダ
クリーン機器ツインロッドシリンダBシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71268426
品番
CS-TBDA10X20-ZE155A2
参考基準価格(税別)
¥21,710
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10〜32 ツインロッドシリンダクリーン仕様、2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
仕様
ツインロッドシリンダ
取付
サイドマウント
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0〜60
クッション
なし
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
保証耐圧力(MPa)
1.03
給油
不要
作動速度範囲(mm/s)
100〜300