コガネイ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
71268478
品番
CS-TL16-04
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
16
使用流体
圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
ねじの種類
R
管接続口径
R1/2
使用温度範囲(℃)
0~60
ねじ規格
インチサイズ