CVS6-01A クイック継手付チェックバルブ コガネイ 71272364

クイック継手付チェックバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード71272364 品番CVS6-01A
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は管接続口径・適合チューブ外径など14種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)6 ポート数2 管接続口径1/8 ねじの種類R 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする