コガネイ
大形FRLシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
圧力計付
注文コード
71272626
品番
CZ650-06-DU-A-G1A
参考基準価格(税別)
¥76,780
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
圧力計
圧力計付
ドレンコック
(ミストフィルタ)オートドレン式ドレンコック
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気または非腐食性流体
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.83
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
アルミダイカストケース
フィルタドレン排出口
ドレンコック付