DA20X550-11-11T-Y スリムシリンダ DA20X550 コガネイ 71302263

スリムシリンダ DA20X550

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付ヘッドトラニオン形、支持金具付 注文コード71302263 品番DA20X550-11-11T-Y
参考基準価格(税別)¥18,160 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は取付など211種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)550 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 取付ヘッドトラニオン形、支持金具付 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04〜0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30〜800 ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする