DA20X600-11-11T-Y-CS4MA1 スリムシリンダ DA20X600 コガネイ 71304388

スリムシリンダ DA20X600

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付ヘッドトラニオン形、支持金具付 注文コード71304388 品番DA20X600-11-11T-Y-CS4MA1
参考基準価格(税別)¥22,030 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は取付など211種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)600 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 取付ヘッドトラニオン形、支持金具付 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04〜0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30〜800 ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする