エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 油性塗料用刷毛
ペイント用刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71315670
品番
EA109L-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
用途
油性、一般、工場、船舶用、鉄骨橋梁向き
材質
黒胡麻毛 (山羊と馬の混毛)
全長(mm)
235
毛丈(mm)
44
毛幅(mm)
30
玉厚(mm)
15
号数
10号