パッドアイ (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71317481 品番EA638GB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,683
販売価格(税別)
1,530

バックプレート(別売:EA638GB-2P)を付けることで、荷重の分散効果があります。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。精密鋳造されています。取付ねじ無し。

材質SUS316 質量(g)222.2 穴径(Φmm)8.3 (0.33”) 使用荷重(kg)1360 サイズ(mm)L:102、A:25.4、B:76.2、C:39.6、D:7.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする