エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの ネジリブラシ
六角軸 軸付ブラシ (平型/スチール)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
注文コード
71318610
品番
EA819BL-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥853
販売価格(税別)
¥
775
バスケットに入れる
この商品は
最高使用回転数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質
スチール
軸径(Φmm)
1/4” (6.35)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
線径(Φmm)
ブラシ:0.3
ブラシ幅(mm)
12
ブラシ径(Φmm)
50