画像準備中

六角軸 軸付ブラシ (平型/ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 注文コード71318646 品番EA819BL-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,595
販売価格(税別)
1,450
この商品は最高使用回転数など4種類から選べます 他の種類を見る
用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に 材質ステンレス 軸径(Φmm)1/4” (6.35) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 線径(Φmm)ブラシ:0.3 ブラシ幅(mm)10 ブラシ径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする