エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの ネジリブラシ
六角軸 軸付ブラシ (平型/ナイロン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71318707
品番
EA819BL-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
用途
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質
ナイロン
軸径(Φmm)
1/4” (6.35)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
線径(Φmm)
ブラシ:0.5
ブラシ幅(mm)
6
ブラシ径(Φmm)
30