六角軸 軸付ブラシ (砥粒付ナイロン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71318899 品番EA819BL-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,508
販売価格(税別)
2,280
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

砥粒付き。

材質アブラッシブナイロン 軸径(Φmm)1/4” (6.35) 粒度#150 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 線径(Φmm)ブラシ:1.4 ブラシ幅(mm)10 ブラシ径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする