エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの ネジリブラシ
六角軸 軸付ブラシ (砥粒付ナイロン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71318935
品番
EA819BL-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
砥粒付き。
材質
アブラッシブナイロン
軸径(Φmm)
1/4” (6.35)
粒度
#150
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
線径(Φmm)
ブラシ:1.4
ブラシ幅(mm)
12
ブラシ径(Φmm)
50