画像準備中

パワーブラシ (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71318960 品番EA819EK-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990

シングルねじり、シングルステム型。管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に。電動・手動兼用。

適合スチール、ステンレス、真鍮 軸径(Φmm)6 全長(mm)90 材質(ブラシ部)ステンレススチール ブラシ長(mm)25 ブラシ径(Φmm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする