画像準備中

パワーブラシ (真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71318978 品番EA819EL-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

シングルねじり、シングルステム型。管内のバリ取りやクリーニング、 研磨やねじ山のクリーニング等に。細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。電動・手動兼用。

適合スチール、ステンレス、真鍮 軸径(Φmm)6 全長(mm)90 材質(ブラシ部)真鍮 ブラシ径(Φmm)2925

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする