エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断砥石
エスコの 金属用
切断砥石 (FRP用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
71319118
品番
EA843XB-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
FRP、アルミ、塩ビパイプも焼けずに切断できます。
材質
FRP用切断砥石
粒度
#46
寸法(mm)
106×1.0×15穴
質量(g)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4800