ペイントラバースプレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71319416 品番EA942DB-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥952
販売価格(税別)
865

薄膜で縫って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。柔軟性が高く、きれいに剥がせます。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。

蛍光オレンジ 使用温度範囲(℃)-40〜100 内容量(mL)400 危険等級U 素材セラミック、ガラス、プラスチック (一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする