パイプ用ベース (コーナー用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71319617 品番EA948TF-23BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,027
販売価格(税別)
4,570

単管パイプΦ48.6mm用。パイプを差し込む位置がベースのコーナーにあるため、スペースをムダなく使えます。角型。屋外専用シリーズ。

仕様パイプ締付時のトルク目安:12.5N (参考値)、締付工具:六角レンチ (4mm) 材質SS400、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm) 質量(kg)1.5 表面処理溶融亜鉛めっき 引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×46 適合パイプ径(Φmm)48.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする