エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
六角頭全ねじボルト (ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8本)
注文コード
71320737
品番
EA949LA-318A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
入数:8本。並目ねじ。全ねじ。
材質
鉄 (ユニクロメッキ)
ピッチ
0.5
ボルト
M3×18
頭部対辺(mm)
5.5
強度区分
4.8