画像準備中

六角頭全ねじボルト (ユニクロ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 ピッチ1.5 注文コード71322241 品番EA949LA-1090A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥314
販売価格(税別)
285
この商品はピッチなど65種類から選べます 他の種類を見る

並目ねじ。全ねじ。

材質鉄 (ユニクロメッキ) ピッチ1.5 ボルトM10×90 頭部対辺(mm)17 強度区分4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする