エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
六角頭全ねじボルト (ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
ピッチ
1.5
注文コード
71322259
品番
EA949LA-1091A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
並目ねじ。全ねじ。
材質
鉄 (ユニクロメッキ)
ピッチ
1.5
ボルト
M10×100
頭部対辺(mm)
17
強度区分
4.8