エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
六角頭全ねじボルト (ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
71322399
品番
EA949LA-1240A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥314
販売価格(税別)
¥
285
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
入数:2本。並目ねじ。全ねじ。
材質
鉄 (ユニクロメッキ)
ピッチ
1.75
ボルト
M12×40
頭部対辺(mm)
19
強度区分
4.8