カモ井加工紙
カモ井加工紙の マスキングテープ
和紙粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
71323683
品番
110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
粘着力が強く、被着体へよくなじみます。
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
18
主な用途
車両・一般塗装用
用途
車両・一般塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着