コンパクトツール
コンパクトツールの 電動工具 本体
コンパクトツールの 研磨(電動)
コンパクトツールの ポリシャ
ミニギアサンダー 942GS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71323875
品番
942GS
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
パッドサイズ(Φmm)
72
回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
質量(g)
690
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
182×72×93
流量(L/min)
180
オービットダイヤ(mm)
3.6
RoHS指令(10物質対応)
対応