画像準備中

ウレタンバフ フラット細目

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71323884 品番21024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合機種G-150N,C-150Nなど 種別細目 寸法(mm)30×150×30 外径(Φmm)150 バフサイズ(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする