3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 手研磨
3M(スリーエム)の 研磨シート
3M(スリーエム)の ロールペーパー
スティキット ゴールド フィニッシングロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
71324006
品番
FR 180 75 GOL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
粒度
180
幅(mm)
72
長さ(m)
35
砥粒種類
酸化アルミ
基材
Cwt.紙
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
71324006
FR 180 75 GOL
19785265
FR 180 75 GOL
スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾
3M(スリーエム)
1箱(1ロール)
¥
7,498
税込
¥
8,248
注文コードが変更になりました