カートリッジガン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード71324636 品番YCG-R300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

330ml用カートリッジ材の低価格ガン。
ラック機構でスリップがない。
ラック機構で残圧が抜け液ダレ。

容量(mL)330〜400 長さ(mm)210〜230 全長(mm)365 質量(kg)0.6 外径(Φmm)50 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)21.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71324645
2024-12-11
用途:
コーキング作業
建設業・工事業

重量はあるけど打つのはラクに打てるので使いやすくて良かったです!

対象商品:
71324645
2019-10-28
用途:
シーリング材打設時
建設業・工事業

カートリッジタイプの材料を打つ時は、このガン以外使いません。ホームセンターで手に入るような安い商品とは、使い心地は雲泥の差です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする