カワグチ リングスリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 71325126 品番 VAES
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

JIS H 3300(銅および銅合金継ぎ目無管)の種類C1020T-H(無酸素銅継ぎ目無管)を使用。

種類裸圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 内径(Φmm)4 外径(Φmm)5 全長(mm)10以上 最大使用電流(A)〜20 種別E-小 寸法D(mm)0.5以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする