カワグチ
カワグチの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
カワグチの 圧着端子
カワグチの その他形状圧着端子
カワグチ リングスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
71325135
品番
VAEM
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
JIS H 3300(銅および銅合金継ぎ目無管)の種類C1020T-H(無酸素銅継ぎ目無管)を使用。
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
内径(Φmm)
5.3
外径(Φmm)
6.9
全長(mm)
10以上
最大使用電流(A)
〜30
種別
E-中
寸法D(mm)
0.8以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表