ふきっとる

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード71325266 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ポップアップ式の高級綿ウエスです。
1枚ずつ取り出せて無駄なく100%使えます。
継ぎ目がなく、洗濯も可能です。

用途油拭き/ヨゴレ取り、汚れ/埃のふき取り 材質綿100% 厚さ(mm)約0.2 シートサイズ(mm)500×500 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※綿100%のため、吸水量は紙ウエスよりも劣ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71325266
2023-05-13
用途:
自動車のフロントガラス新品交換後の清掃時

これを使ったら他のウエスつかえないです。値段が割高で辛いです。
何年も使用しているが値上げが、気になるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする