画像準備中

養生用布テープ

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(60巻) テープ幅(mm)25 注文コード71325424 品番N706X01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はテープ幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。
糊残りが少なく粗面接着性に優れています。

ベージュ テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.29 基材 粘着力3.3N/10mm 用途建築養生用。 伸び(%)10 主な用途塗装養生 引張強度(N/10mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40388205
2016-11-16
用途:
防水工事の養生
建設業・工事業

普通 大手メーカーなので安心して使える。

対象商品:
40388205
2013-06-12
用途:
梱包作業

梱包品に幅が丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする