セキスイ
セキスイの 養生テープ
養生用布テープ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
71325433
品番
N706X04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。
糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
色
ベージュ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.29
基材
布
粘着力
3.3N/10mm
用途
建築養生用。
伸び(%)
10
主な用途
塗装養生
引張強度(N/10mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応