和紙マスキングテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(7巻×10本) 注文コード 71325582 品番 7239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。
車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。
Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。
直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。
テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。
塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)18 主な用途自動車・車両マスキング塗装 粘着力(180°)3.6N/18mm 用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/18mm)75 巻戻し力(N/18mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする