エスコ
六角全ねじボルト (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
ピッチ
1.75
1.5
1.75
2
2.5
ボルト
M12×80
M12×80
M12×80
M12×30
M12×35
M12×40
M12×45
M12×50
M12×60
M12×70
M12×90
M12×100
M10×16
M10×18
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M10×45
M10×50
M14×30
M14×35
M14×40
M14×45
M14×50
M14×60
M14×70
M14×80
M14×90
M16×30
M16×35
M16×40
M16×45
M16×50
M16×60
M16×70
M16×80
M16×90
M18×30
M18×35
M18×40
M18×45
M18×50
M18×60
M18×70
M18×80
M18×90
M18×100
M20×30
M20×35
M20×40
M20×45
M20×50
M20×60
M20×70
M20×80
M20×90
M20×100
M22×30
M22×35
M22×40
M22×45
M22×50
M22×60
M22×70
M22×80
M22×90
M22×100
全69種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
71326075
品番
EA949LC-1280A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥413
販売価格(税別)
¥
375
バスケットに入れる
並目ねじ。全ねじ。袋入り。
ピッチ
1.75
ボルト
M12×80
頭部対辺(mm)
19
ねじの呼び
M12
種別
全ねじ
材質
ステンレス (SUS304)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目