エスコ
六角穴付ボルト(全ねじ/BC)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・長さ・サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(8本)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
注文コード
71329189
品番
EA949MA-310A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
入数:8本。
ピッチ
0.5 (並目)
ねじの呼び
M3
種別
全ねじ
材質
鉄 (ブラッククロメート)
長さ(mm)
10
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目