エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
六角穴付ボルト (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(8本)
注文コード
71331639
品番
EA949MB-306F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
入数:8本。並目ねじ。-304F〜-2091Fは袋入りです。
仕様
全ねじ
材質
ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
サイズ
M3×6
ピッチ
0.5
強度区分
A2-70