画像準備中

六角穴付ボルト (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8本) 注文コード 71331797 品番 EA949MB-314F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥242
販売価格(税別)
220

入数:8本。並目ねじ。-304F〜-2091Fは袋入りです。

仕様全ねじ 材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304) サイズM3×14 ピッチ0.5 強度区分A2-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする